Rittal - MT 150 MN établi de montage pour plaques de montage jusqu'à 1100 1900 mm L x H - 4050150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 1400 mm
hauteur - 1000...1000 mm
profondeur - 1250 mm
avec frein - Oui
rabattable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177804609
Réf. Sonepar
00334050151
Réf. Fournisseur
4050150
Marque
Rittal
largeur:
1400 mm
hauteur:
1000...1000 mm
profondeur:
1250 mm
avec frein:
Oui
rabattable:
Non
réglable en hauteur:
Non
avec caisse à tiroirs:
Non
à roues:
Oui
montage mural:
Non
poids:
138 kg
MT 150 MN établi de montage pour plaques de montage jusqu'à 1100 1900 mm L x H



