Rittal - MT 200 EN établi de montage pour plaques de montage jusqu'à 1100 1900 mm L x H - 4050200

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 1400 mm

  • hauteur - 900...900 mm

  • profondeur - 1250 mm

  • avec frein - Oui

  • rabattable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177804616

Réf. Sonepar

00334050201

Réf. Fournisseur

4050200

Marque

Rittal

largeur:

1400 mm

hauteur:

900...900 mm

profondeur:

1250 mm

avec frein:

Oui

rabattable:

Non

réglable en hauteur:

Non

avec caisse à tiroirs:

Non

à roues:

Oui

montage mural:

Non

poids:

148 kg

MT 200 EN établi de montage pour plaques de montage jusqu'à 1100 1900 mm L x H