Rittal - Ouïe d'aération pour l'aération par convection - SK - H100 L160 P8 - 2541235

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Ouïe d'aération pour l'aération par convection - SK - H100 L160 P8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 160 mm

  • hauteur - 110 mm

  • diamètre - 0 mm

  • matériau - acier

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177165250

Réf. Sonepar

00334716525

Réf. Fournisseur

2541235

Marque

Rittal

largeur:

160 mm

hauteur:

110 mm

diamètre:

0 mm

matériau:

acier

mode de pose:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

pour nombre max. de ventilateurs:

0

finition de la surface:

laqué / peint

avec filtre incorporé:

Non

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Ouïe d'aération pour l'aération par convection - SK - H100 L160 P8 - Tôle d'acier

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal