Rittal - Partie inférieure de pupitre CX en trois parties - H675 L1200 P500 - 6706000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composants de la console - partie inférieure
largeur - 1200 mm
hauteur - 675 mm
profondeur - 500 mm
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177983748
Réf. Sonepar
00334798374
Réf. Fournisseur
6706000
Marque
Rittal
composants de la console:
partie inférieure
largeur:
1200 mm
hauteur:
675 mm
profondeur:
500 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP55
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
nombre de portes:
2
Degré de protection (NEMA):
12
Quelques mots du fabricant :
Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


