Rittal - Passe-câbles à vis M 40x1,5 en laiton - SZ - presse-étoupe et contre-écrou - 2411851

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 19...28 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 40
matériau - autre
indice de protection (IP) - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177810044
Réf. Sonepar
00334781154
Réf. Fournisseur
2411851
Marque
Rittal
pour diamètre de câble jusqu'à:
19...28 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
40
matériau:
autre
indice de protection (IP):
autre
sans halogène:
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
0 mm
longueur de filetage:
6 mm
dimension du profil:
17 mm
dimension angulaire hexagonale:
17 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
laiton
numéro RAL:
0
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Oui
pays de fabrication:
TURQUIE
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-40...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


