fin de vie

Rittal - Piece d'angle plaque socle AV/AR-VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP -H100 L800-lot 2P - 8620003

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Piece d'angle plaque socle AV/AR-VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP -H100 L800-lot 2P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 800 mm

  • modèle - autre

  • hauteur - 100 mm

  • capacité de charge max. - 1500 kg

  • matériau - acier

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177922020

Réf. Sonepar

00334792202

Réf. Fournisseur

8620003

Marque

Rittal

largeur:

800 mm

modèle:

autre

hauteur:

100 mm

capacité de charge max.:

1500 kg

matériau:

acier

adapté à un montage extérieur:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

profondeur:

20 mm

couleur:

noir

Pièce d'angle avec plaques de socle avant et arrière - VX25 - TS - TSIT - SE - PC - IW - CM - Pupitre TP - H100 mm L800 mm