Rittal - Pied nivellement HD M12 sans ancrageAmplitude 122-175mm-7000N-en inox 304 - 4000240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - acier inoxydable (inox)
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177707641
Réf. Sonepar
00334770764
Réf. Fournisseur
4000240
Marque
Rittal
modèle:
autre
matériau:
acier inoxydable (inox)
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
7012
Les Atouts de la gamme:
Face aux exigences de l’industrie agro-alimentaire, un coffret ou une armoire électrique en acier inoxydable n’en vaut pas un autre ! Spécialement conçus pour répondre aux besoins très spécifiques de cette industrie, les coffrets et armoires Hygienic Design se distinguent à tout point de vue et offrent aux constructeurs et exploitants de machines les meilleurs atouts pour maitriser la prolifération bactérienne.
Quelques mots du fabricant :
Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


