Rittal - Pince à sertir cosses câble.0,75-6mm² gamme automation systems - 4054141

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Pince à sertir cosses câble.0,75-6mm² gamme automation systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - embouts de câble

  • section transversale - 0.75...6 mm²

  • longueur - 0 mm

  • forme de compression - compression ovale

  • finition/actionnement - mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177807693

Réf. Sonepar

00334780993

Réf. Fournisseur

4054141

Marque

Rittal

adapté à:

embouts de câble

section transversale:

0.75...6 mm²

longueur:

0 mm

forme de compression:

compression ovale

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

10...22

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Non

pays de fabrication:

SUEDE

Pince à sertir cosses câble.0,75-6mm² gamme automation systems - Manutention et outillage

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal