Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Rittal - Pince universelle-1P. gamme automation systems - 4054800

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Pince universelle-1P. gamme automation systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 180 mm

  • longueur de mâchoire - 0 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Oui

  • finition de la poignée - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177807860

Réf. Sonepar

00334781010

Réf. Fournisseur

4054800

Marque

Rittal

longueur:

180 mm

longueur de mâchoire:

0 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Oui

finition de la poignée:

autre

forme:

droit

largeur de tête:

0 mm

hauteur de tête:

0 mm

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

certifié ESD:

Non

matériau:

acier

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec protection contre les chocs:

Oui

avec pince de côté:

Oui

poids:

289 g

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Pince universelle-1P. gamme automation systems - Manutention et outillage

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal