Non retournable

Rittal - Planche à documents - 6013000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Planche à documents

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étui de schéma de branchement

  • matériau - métal

  • hauteur - 315 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177118218

Réf. Sonepar

00334711821

Réf. Fournisseur

6013000

Marque

Rittal

modèle:

étui de schéma de branchement

matériau:

métal

hauteur:

315 mm

fixation auto-adhésive:

Non

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

transparent:

Non

largeur:

225 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Planche à documents

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal