Non retournable

Rittal - Plaque aération 19" 3U - EL - pour baie et coffret - 2233000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Plaque aération 19" 3U  - EL - pour baie et coffret

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • diamètre - 0 mm

  • matériau - aluminium

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177018976

Réf. Sonepar

00334701897

Réf. Fournisseur

2233000

Marque

Rittal

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

matériau:

aluminium

mode de pose:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

pour nombre max. de ventilateurs:

0

finition de la surface:

laqué / peint

avec filtre incorporé:

Non

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Plaques aération 19" 3U - pour coffret EL - pour l'aération des baies et des coffrets.

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal