Non retournable

Rittal - Plaque de maintien barres Maxi-PLS - SV - H375 H543 - 9683200

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Plaque de maintien barres Maxi-PLS - SV - H375 H543

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • hauteur - 375 mm

  • largeur - 543 mm

  • profondeur - 543 mm

  • distance de rail - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177936249

Réf. Sonepar

00334793624

Réf. Fournisseur

9683200

Marque

Rittal

nombre de pôles:

3

hauteur:

375 mm

largeur:

543 mm

profondeur:

543 mm

distance de rail:

60 mm

résistance de court-circuit (Icw):

23 kA

matériau:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Plaque de maintien barres Maxi-PLS - SV - H375 H543

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal