Rittal - Plaque de montage pour boîtiers H160 L260 - 9113700

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Plaque de montage pour boîtiers H160 L260

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 160 mm

  • largeur - 260 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - laqué / peint

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177154339

Réf. Sonepar

00334715433

Réf. Fournisseur

9113700

Marque

Rittal

matériau:

acier

hauteur:

160 mm

largeur:

260 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

Pour un aménagement intérieur personnalisé avec perçages pour la fixation -tôle d'acier