Rittal - Plaque de montage pour boîtiers H232 L202 - 9116700

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Plaque de montage pour boîtiers H232 L202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 214 mm

  • largeur - 202 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177154360

Réf. Sonepar

00334715436

Réf. Fournisseur

9116700

Marque

Rittal

matériau:

acier

hauteur:

214 mm

largeur:

202 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

Pour un aménagement intérieur personnalisé avec perçages pour la fixation -tôle d'acier