Rittal - Plaque d'introduction de câbles RAL7035 - 9665785

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Plaque d'introduction de câbles RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type - droit

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 0 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177525719

Réf. Sonepar

00334752571

Réf. Fournisseur

9665785

Marque

Rittal

modèle:

autre

type:

droit

largeur:

250 mm

hauteur:

0 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

plastique

traitement de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Oui

type de filetage:

sans

épaisseur:

0 mm

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Plaque d'introduction de câbles RAL7035

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal