Non retournable

Rittal - Plaque d'obturation partie médiane pour pupitres CX - H25 L600 P230 - 6730810

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Plaque d'obturation partie médiane pour pupitres CX - H25 L600 P230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composants de la console - plaque de fermeture

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177983465

Réf. Sonepar

00334798346

Réf. Fournisseur

6730810

Marque

Rittal

composants de la console:

plaque de fermeture

largeur:

600 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

nombre de portes:

0

Degré de protection (NEMA):

12

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Pour fermer la partie supérieure des parties inférieures et centrales des pupitres CX

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal