Rittal - Plaque passe câbles - AX - acier - L301 P221 - joint compression- coffret AX -T5 - 2565450

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Plaque passe câbles - AX - acier - L301 P221 - joint compression- coffret AX -T5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type - droit

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177973152

Réf. Sonepar

00334797315

Réf. Fournisseur

2565450

Marque

Rittal

modèle:

autre

type:

droit

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

acier

épaisseur:

0 mm

pays de fabrication:

CHINE

Plaque passe câbles - AX - acier - L301 P221 - taille 5 - avec joint de compression -pour coffret AX

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal