Rittal - Plaque passe câbles - AX - acier - L436 P221 - préestempée - pour coffret AX -T7 - 2577100

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - presse-étoupe

  • type - droit

  • largeur - 436 mm

  • hauteur - 0 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 52

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177925267

Réf. Sonepar

00334792526

Réf. Fournisseur

2577100

Marque

Rittal

modèle:

presse-étoupe

type:

droit

largeur:

436 mm

hauteur:

0 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

52

matériau:

acier

traitement de la surface:

revêtement par poudre

estampages:

Oui

type de filetage:

métrique

convient pour filetage nominal métrique/PG:

12...40

épaisseur:

0 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Plaque passe câbles - AX - acier - L436 P221 - taille 7 - empreintes préestampées pour presse-étoupes - pour coffret AX

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal