Rittal - Plaque passe câbles - AX - plastique - L436 P221 - avec tétine - coffret AX - T7 - 2567300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - droit
largeur - 436 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 103
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177935747
Réf. Sonepar
00334793574
Réf. Fournisseur
2567300
Marque
Rittal
modèle:
autre
type:
droit
largeur:
436 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
103
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
estampages:
Non
type de filetage:
PG
convient pour filetage nominal métrique/PG:
5...110
épaisseur:
221 mm


