Rittal - Plaque passe câbles - VX - acier - L1200 CEM - pour armoire VX - 8618823

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Plaque passe câbles - VX - acier - L1200 CEM - pour armoire VX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plancher

  • adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177929876

Réf. Sonepar

00334792987

Réf. Fournisseur

8618823

Marque

Rittal

modèle:

plancher

adapté à la largeur de boîtier:

1200 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

1200 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

capacité de charge max.:

0 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

TURQUIE

Plaque passe câbles - VX - acier - L1200 CEM - - Pour câbles blindés d'un diamètre max. de 20 mm. Le joint d'étanchéité combiné CEM/IP assure un contact de basse impédance entre le blindage du câble et la plaque passe-câbles

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal