Rittal - Plaques de socle avant/arrière en inox pour VX avec pièces d'angle - H100 L1000 - 8660052
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - face avant/arrière de socle
matériau - acier inoxydable
largeur - 1000 mm
hauteur - 100 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VX
EAN
4028177037878
Réf. Sonepar
00334703787
Réf. Fournisseur
8660052
Marque
Rittal
modèle:
face avant/arrière de socle
matériau:
acier inoxydable
largeur:
1000 mm
hauteur:
100 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1000 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
aluminium
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9006


