nouveau

Rittal - Plaques de socle avant/arrière en inox pour VX avec pièces d'angle - H200 L600 - 8660060

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Plaques de socle avant/arrière en inox pour VX avec pièces d'angle - H200 L600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - face avant/arrière de socle

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 200 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

VX

EAN

4028177037915

Réf. Sonepar

00334703791

Réf. Fournisseur

8660060

Marque

Rittal

modèle:

face avant/arrière de socle

matériau:

acier inoxydable

largeur:

600 mm

hauteur:

200 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

aluminium

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9006

Plaques de socle avant/arrière en acier inoxydable pour armoire électrique VX avec pièces d'angle - H200 L600