Rittal - Plaques de socle latérales en inox pour VX - H600 L100 - 8660072

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Plaques de socle latérales en inox pour VX - H600 L100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - ensemble latéral de socle

  • matériau - acier inoxydable

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 600 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177037830

Réf. Sonepar

00334703783

Réf. Fournisseur

8660072

Marque

Rittal

modèle:

ensemble latéral de socle

matériau:

acier inoxydable

hauteur:

100 mm

profondeur:

600 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

aluminium

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9006

Plaques de socle latérales en acier inoxydable pour armoire électrique VX - H600 L100

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal