Rittal - Plaques passe-câbles en 2 parties avec brosse à étanchéité élevée - VX IT -L=600 - 5301334

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Plaques passe-câbles en 2 parties avec brosse à étanchéité élevée - VX IT -L=600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 237.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177950863

Réf. Sonepar

00334795086

Réf. Fournisseur

5301334

Marque

Rittal

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

matériau:

métal

largeur:

600 mm

profondeur:

237.5 mm

couleur:

autre

Plaques passe-câbles en 2 parties avec brosse passe-câbles à étanchéité élevée - VX IT - L=600