Rittal - Plaques passe-câbles en 2 parties avec brosse à étanchéité élevée - VX IT -L=800 - 5301335

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Plaques passe-câbles en 2 parties avec brosse à étanchéité élevée - VX IT -L=800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

VX

EAN

4028177950870

Réf. Sonepar

00334795087

Réf. Fournisseur

5301335

Marque

Rittal

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

800 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

237.5 mm

capacité de charge max.:

0 kg

couleur:

autre

Plaques passe-câbles en 2 parties avec brosse passe-câbles à étanchéité élevée - VX IT - L=800