Rittal - Pochette à plans - Pour armoires électriques - 4124000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Pochette à plans - Pour armoires électriques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étui de schéma de branchement

  • matériau - plastique

  • hauteur - 210 mm

  • profondeur - 90 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177091948

Réf. Sonepar

00334709194

Réf. Fournisseur

4124000

Marque

Rittal

modèle:

étui de schéma de branchement

matériau:

plastique

hauteur:

210 mm

profondeur:

90 mm

fixation auto-adhésive:

Non

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

transparent:

Non

Pochette à plans - Pour la fixation sur le cadre de porte tubulaire, à la hauteur souhaitée.