Rittal - Pochette à plans - SZ - H210 L355 P35 - pour VX, TS, VX SE, PC, TP - 4115500

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Pochette à plans - SZ - H210 L355 P35 - pour VX, TS, VX SE, PC, TP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étui de schéma de branchement

  • matériau - plastique

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 35 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177526303

Réf. Sonepar

00334752630

Réf. Fournisseur

4115500

Marque

Rittal

modèle:

étui de schéma de branchement

matériau:

plastique

hauteur:

0 mm

profondeur:

35 mm

fixation auto-adhésive:

Non

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

transparent:

Non

largeur:

0 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Pochette à plans - SZ - H210 L355 P35 - pour VX, TS, VX SE, PC, TP - Pour la fixation sur le cadre de porte tubulaire, à la hauteur souhaitée.

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal