🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Rittal - Porte int acier pour coffret plastique AX- H800 L600-AX 1468000 1469000 9208100 - 1485768

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Porte int acier pour coffret plastique AX- H800 L600-AX 1468000 1469000 9208100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte intérieure

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177965850

Réf. Sonepar

00334796585

Réf. Fournisseur

1485768

Marque

Rittal

modèle:

porte intérieure

matériau:

acier

couleur:

gris

largeur:

600 mm

hauteur:

800 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

0 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Porte intérieure pour coffret plastique - AX- acier - H800 L600 - pour coffret AX plastique 1468000 1469000 9208100 - offre une seconde surface de montage pour des afficheurs, des voyants, des petits écrans ou de petits éléments de commande

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal