Rittal - Porte partielle armoire - VX25 - acier - L400 H1400 - IP54 - RAL7035 - 9682154

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Porte partielle armoire - VX25 - acier - L400 H1400 - IP54 - RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP54

  • largeur - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177928749

Réf. Sonepar

00334792874

Réf. Fournisseur

9682154

Marque

Rittal

modèle:

autre

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP54

largeur:

400 mm

hauteur:

1400 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

0 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

ESPAGNE

Porte partielle armoire - VX25 - acier - L400 H1400 - IP54 - RAL7035

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal