Rittal - Porte vitrée - AX - L497 H497 P62 - poignée plastique - serrure N° 3524 E - IP54 - 2763010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau vitre - verre
à charnière - Oui
largeur - 497 mm
hauteur - 497 mm
profondeur - 62 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177938601
Réf. Sonepar
00334793860
Réf. Fournisseur
2763010
Marque
Rittal
matériau vitre:
verre
à charnière:
Oui
largeur:
497 mm
hauteur:
497 mm
profondeur:
62 mm
indice de protection (IP):
IP54
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Porte vitrée - AX - L497 H497 P62 - poignée en matière plastique - serrure N° 3524 E - Cadre : aluminium anodisé incolore - IP54
Quelques mots du fabricant :
Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.
Quelques mots du fabricant :
Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


