🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Rittal - Porte vitrée - AX - L597 H377 P36 - poignée plastique - serrure N° 3524 E - IP54 - 2730010

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • à charnière - Oui

  • largeur - 597 mm

  • hauteur - 377 mm

  • profondeur - 36 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177938465

Réf. Sonepar

00334793846

Réf. Fournisseur

2730010

Marque

Rittal

à charnière:

Oui

largeur:

597 mm

hauteur:

377 mm

profondeur:

36 mm

indice de protection (IP):

IP54

Porte vitrée - AX - L597 H377 P36 - poignée en matière plastique - serrure N° 3524 E - Cadre : aluminium anodisé incolore - IP54

Les Atouts de la gamme:

Les technologies de fabrication actuelles exigent des interfaces homme machine, un maximum de flexibilité et la capacité de répondre aux contraintesspécifiques de chaque application en matière d’ergonomie, de confort,d’hygiène et de protection contre la corrosion : Rittal propose une solutioncomplète rapide et économique avec un design soigné.

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal