Rittal - Profilé passe-câble central - VX25 - Largeur 1000 mm - IP55 - 8618802

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Profilé passe-câble central - VX25 - Largeur 1000 mm - IP55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type - autre

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 0 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177922761

Réf. Sonepar

00334792276

Réf. Fournisseur

8618802

Marque

Rittal

modèle:

autre

type:

autre

largeur:

1000 mm

hauteur:

0 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

estampages:

Non

type de filetage:

PG

épaisseur:

0 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Profilé passe-câble central - VX25 - Largeur 1000 mm - IP55 - Le profilé est inséré directement sur les plaques passe-câbles.

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal