Non retournable

Rittal - Protection contre surtensions - monophasé - 32A - 7979722

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • courant de charge nominal - 0 A

  • tension nominale AC - 250 V

  • tension nominale DC - 0 V

  • niveau de protection - 0 kV

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177948532

Réf. Sonepar

00334794853

Réf. Fournisseur

7979722

Marque

Rittal

nombre de pôles:

3

courant de charge nominal:

0 A

tension nominale AC:

250 V

tension nominale DC:

0 V

niveau de protection:

0 kV

mode de pose:

autre

tension max de régime permanent:

250 V

tension continue la plus élevée CC:

250 V

courant de décharge nominal (8/20) (L-N):

0 kA

courant de décharge total (8/20) (L+N-PE):

6.5 kA

courant de décharge total (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):

0 kA

niveau de protection L-N:

0 kV

niveau de protection L-PE/N-PE:

0 kV

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):

0 A

protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):

0 A

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

0 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

0 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

pays de fabrication:

TUNISIE

avec filtre anti-parasites:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Protection contre surtensions - monophasé - 32A

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal