Rittal - PSM Rail d'alimentation version EU - 7856020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 0
courant permanent nominal (Iu) - 16 A
longueur - 2000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177402485
Réf. Sonepar
00334740248
Réf. Fournisseur
7856020
Marque
Rittal
nombre de pôles:
3
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
0
courant permanent nominal (Iu):
16 A
longueur:
2000 mm
section transversale:
2.5 mm²
adapté au nombre d'appareils:
7
finition du raccordement électrique:
autre
isolé:
Non
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Oui
couleur:
noir
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


