fin de vie

Rittal - Pupitre partie centrale L1600H235P700 - 6713500

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Pupitre partie centrale L1600H235P700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composants de la console - partie centrale

  • largeur - 1600 mm

  • hauteur - 235 mm

  • profondeur - 700 mm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177554214

Réf. Sonepar

00334755421

Réf. Fournisseur

6713500

Marque

Rittal

composants de la console:

partie centrale

largeur:

1600 mm

hauteur:

235 mm

profondeur:

700 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

nombre de portes:

1

Degré de protection (NEMA):

12

Pupitre partie centraleL700l1600H235