Rittal - Rail aménagement intérieur - AX - P400 mm - pour coffrets AX - 2394400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rail de montage
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 450 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177965720
Réf. Sonepar
00334000071
Réf. Fournisseur
2394400
Marque
Rittal
modèle:
rail de montage
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
450 mm
matériau:
métal
largeur:
476 mm
hauteur:
45.5 mm
profondeur:
10 mm
capacité de charge max.:
0 kg
couleur:
zinc
numéro RAL:
9006
Quelques mots du fabricant :
Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


