Rittal - Rail de montage TS 17x73mm L590mm - pour le niveau de montage extérieur - 8612160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 600 mm
hauteur - 73 mm
profondeur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177212152
Réf. Sonepar
00334721215
Réf. Fournisseur
8612160
Marque
Rittal
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
600 mm
hauteur:
73 mm
profondeur:
600 mm
Rails de montage 17 x 73 mm, pour le niveau de montage extérieur : L/P : 600 mm, longueur : 540 mm


