Non retournable

Rittal - Rail de retenue câbles Equerre - VX25 TS SE PC- socles VX - L1000 - 8619430

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Rail de retenue câbles Equerre - VX25 TS SE PC- socles VX - L1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rail de guidage de câbles

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • couleur - gris

  • numéro RAL - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177921955

Réf. Sonepar

00334792195

Réf. Fournisseur

8619430

Marque

Rittal

modèle:

rail de guidage de câbles

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

couleur:

gris

numéro RAL:

0

largeur:

1000 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

hauteur:

0 mm

longueur:

0 mm

diamètre:

0 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Rail de retenue câbles Equerre profilée - VX25 - TS - SE - PC - socles VX -L1000

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal