Rittal - Rail porteur TS 35/7.5 - Pour encliqueter des borniers - 2315000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Rail porteur TS 35/7.5  - Pour encliqueter des borniers

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - acier

  • longueur - 200 mm

  • hauteur - 0 mm

  • forme de trou - trou oblong

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177021020

Réf. Sonepar

00334702102

Réf. Fournisseur

2315000

Marque

Rittal

modèle:

profils spéciaux

matériau:

acier

longueur:

200 mm

hauteur:

0 mm

forme de trou:

trou oblong

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

écart central entre les trous:

5 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Rail porteurs TS 35/7.5- Pour encliqueter des bornes ou d'autres composants à encliqueter selon la norme EN 60 715.

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal