Rittal - Rail télescopique 50 kg - 7065000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Rail télescopique 50 kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rail télescopique

  • adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2200 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 1200 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177123878

Réf. Sonepar

00334712387

Réf. Fournisseur

7065000

Marque

Rittal

modèle:

rail télescopique

adapté à la largeur de boîtier:

1200 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2200 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1200 mm

matériau:

métal

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

500 mm

capacité de charge max.:

100 kg

couleur:

zinc

numéro RAL:

0

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Rails télescopiques 50 kg

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal