Rittal - Résistances chauffantes d'armoire électrique - SK - 100W-110-240V - 3105360

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Résistances chauffantes d'armoire électrique - SK - 100W-110-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance nominale - 0 W

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...240 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 90 mm

  • hauteur - 165 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177638662

Réf. Sonepar

00334763866

Réf. Fournisseur

3105360

Marque

Rittal

puissance nominale:

0 W

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...240 V

type de tension:

AC

largeur:

90 mm

hauteur:

165 mm

profondeur:

75 mm

indice de protection (IP):

IP20

avec ventilateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

110...240 V

tension de fonctionnement CC:

110...0 V

puissance de chauffage permanente à 10 °C:

86 W

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Résistances chauffantes d'armoire électrique - SK - 100W-110-240V - pour réguler l'humidité relative de l'air et empêcher d'atteindre le point de rosée et ainsi la formation d'eau de condensation dans l'armoire électrique.

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal