Rittal - Cartouche absorbante pour filtres plissés - SK - L221 H221 - 3182135

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Cartouche absorbante pour filtres plissés - SK - L221 H221

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 221 mm

  • hauteur - 221 mm

  • profondeur - 2.9 mm

  • avec natte filtrante - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177042797

Réf. Sonepar

00334704279

Réf. Fournisseur

3182135

Marque

Rittal

matériau:

autre

largeur:

221 mm

hauteur:

221 mm

profondeur:

2.9 mm

avec natte filtrante:

Non

couleur:

blanc

finition CEM:

Non

Cartouche absorbante IP55, pour ventilateurs à filtre références 3240.3/7/9xx/3241.7/9xx, L221xH221xP2,9 mm

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal