Rittal - Couvercle pour boîtier de serrure pour cadenas ou pince multi-cadenas - 2493000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Couvercle pour boîtier de serrure pour cadenas ou pince multi-cadenas

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 65 mm

  • hauteur - 95 mm

  • profondeur - 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177220317

Réf. Sonepar

00334722031

Réf. Fournisseur

2493000

Marque

Rittal

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

largeur:

65 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

35 mm

Pour le montage ultérieur sur les coffrets électriques en tôle d'acier et avec serrure à came.
Rittal

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal