Rittal - Sectionneur à fusibles HPC taille 000, 125 A, tripolaire, L53 H216 P79 - 9363420

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V
classe de protection (IP), face avant - IP2X
type de raccordement du circuit principal - borne en cadre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4069196001853
Réf. Sonepar
00334600185
Réf. Fournisseur
9363420
Marque
Rittal
nombre de pôles:
3
courant permanent nominal (Iu):
100 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
classe de protection (IP), face avant:
IP2X
type de raccordement du circuit principal:
borne en cadre
entrée de câble:
au-dessus/en dessous
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Oui
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


