Rittal - Sectionneur à fusibles HPC taille 2, 400 A, tripolaire, L209 H349 P129 - 9363215

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 400 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V
classe de protection (IP), face avant - IP2X
avec surveillance des fusibles - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4069196001792
Réf. Sonepar
00334600179
Réf. Fournisseur
9363215
Marque
Rittal
nombre de pôles:
3
courant permanent nominal (Iu):
400 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
classe de protection (IP), face avant:
IP2X
avec surveillance des fusibles:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
entrée de câble:
au-dessus/en dessous
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Oui
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


