Rittal - Ventilateur toit pour baie VX IT - SK - pour les bureaux-230V - 3166230

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Ventilateur toit pour baie VX IT - SK - pour les bureaux-230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux volumique, à soufflage libre - 1345 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 200...240 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 470 mm

  • hauteur - 200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177966277

Réf. Sonepar

00334796627

Réf. Fournisseur

3166230

Marque

Rittal

flux volumique, à soufflage libre:

1345 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

200...240 V

type de tension:

AC

largeur:

470 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

470 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à vis

indice de protection (IP):

IP20

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

200...240 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Non

ventilateur de toit:

Oui

avec filtre:

Non

avec élément de protection:

Oui

puissance nominale:

30 W

finition CEM:

Non

émission du bruit:

39 dB(A)

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

Ventilateurs de toit pour les bureaux avec un niveau sonore très bas 39 dB(A) et un débit d'air élevé (1245 à 1345 m3/h en soufflage libre).

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal