Non retournable

Rittal - Roulette double 120kg - 7495000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Roulette double 120kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - autre

  • charge maximum supportée - 0 kg

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177131200

Réf. Sonepar

00334713120

Réf. Fournisseur

7495000

Marque

Rittal

modèle:

autre

matériau:

autre

charge maximum supportée:

0 kg

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Roulettes doubles 120kg

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal