Rittal - Ruban autoagrippant - 7072220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur de bande - 20 mm
matériau - autre
longueur de bande - 130 mm
largeur - 20 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177147898
Réf. Sonepar
00334714789
Réf. Fournisseur
7072220
Marque
Rittal
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur de bande:
20 mm
matériau:
autre
longueur de bande:
130 mm
largeur:
20 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
autre
modèle:
bande auto-agrippante
fermeture à bande:
fermeture auto-agrippante
épaisseur de bande:
2.5 mm
résistance min. à la traction:
225 N
température de montage:
0...60 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
champ d'inscription:
sans
pays de fabrication:
ESPAGNE
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
diamètre du faisceau:
1...30 mm
Quelques mots du fabricant :
Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


