Rittal - Ruban autoagrippant 5000x16 pour guidage des câbles - 2203400

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Ruban autoagrippant 5000x16 pour guidage des câbles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4 mm

  • longueur de bande - 5000 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177490161

Réf. Sonepar

00334749016

Réf. Fournisseur

2203400

Marque

Rittal

largeur de bande:

4 mm

longueur de bande:

5000 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

autre

modèle:

bande auto-agrippante

fermeture à bande:

grille à fente

épaisseur de bande:

2.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

0 N

température de fonctionnement:

-40...80 °C

température de montage:

0...60 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

détectable:

Non

Ruban autoagrippant 5000x16 - Assure un guidage soigné des câbles. Bobine pour couper à la longueur voulue

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal