Non retournable

Rittal - Sectionneur à fusibles HPC taille 00, 160 A, tripolaire, L106 H195 P105 - 9362030

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Sectionneur à fusibles HPC taille 00, 160 A, tripolaire, L106 H195 P105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 160 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP2X

  • entrée de câble - au-dessus/en dessous

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4069196001518

Réf. Sonepar

00334600151

Réf. Fournisseur

9362030

Marque

Rittal

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

160 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

classe de protection (IP), face avant:

IP2X

entrée de câble:

au-dessus/en dessous

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Oui

pays de fabrication:

POLOGNE

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC RiLineX de taille 00 pour jeux de barres d'entraxe 60 mm

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal